ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NJ208EW

NJ310EWC3

NSK NJ310EWC3

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NJ310EWC3

Nº de pieza de BDI

17760823

PRECIO
$ 381.17 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.3
UNSPSC
31171547
EAN
0029176589126
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
NJ310EWC3
Peso/LBS
2.5
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Ancho
1.063 pulgadas | 27 milímetros