ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NN3022KC1NAP4

NN3022KC1NAP4

NTN NN3022KC1NAP4

Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Tapered; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance

No parte

NN3022KC1NAP4

Nº de pieza de BDI

1226117

PRECIO
$ 1,913.41 / CU
$ 2,609.59 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.507
UNSPSC
31171547
EAN
4547359131932
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 7 | ISO P4
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
Outer Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C1NA
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
NN3022KC1NAP4
Peso/LBS
7.762
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Tapered; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
Diámetro externo
6.693 pulgadas | 170 milímetros
Ancho
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros