ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NNC-4836V C/3

NNC-4836V C/3

CONSOLIDATED BEARING NNC-4836V C/3

Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 45MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NNC-4836V C/3

Nº de pieza de BDI

205483

PRECIO
$ 4,545.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.07
UNSPSC
31171547
EAN
0644075076548
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
None
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
No
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Locating Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NNC-4836V C/3
Peso/LBS
8.97
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 45MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diámetro externo
8.858 pulgadas | 225 milímetros
Agujero
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Ancho
1.772 pulgadas | 45 milímetros