ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NNU-4934-KMS P/5 C3

NNU-4934-KMS P/5 C3

CONSOLIDATED BEARING NNU-4934-KMS P/5 C3

Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Tapered; 230MM Outside Diameter; 60MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NNU-4934-KMS P/5 C/3

Nº de pieza de BDI

205527

PRECIO
$ 7,454.06 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.6
EAN
0644075214520
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 5 | ISO P5
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NNU-4934-KMS P/5 C3
Peso/LBS
15.2
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Tapered; 230MM Outside Diameter; 60MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Agujero
6.693 pulgadas | 170 milímetros
Diámetro externo
9.055 pulgadas | 230 milímetros
Ancho
2.362 pulgadas | 60 milímetros