ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU211-E-XL-TVP2

NU 2307 ECP

SKF NU 2307 ECP

Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NU 2307 ECP

Nº de pieza de BDI

1419943

PRECIO
$ 197.28 / CU
$ 238.15 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.734
UNSPSC
31171547
EAN
7316577022486
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Polymer
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
NU 2307 ECP
Peso/LBS
1.627
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Ancho
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros