ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU317EM

NU-410 M W/23

CONSOLIDATED BEARING NU-410 M W/23

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NU-410 M W/23

Nº de pieza de BDI

207527

PRECIO
$ 805.41 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.26
EAN
0644075239615
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NU-410 M W/23
Peso/LBS
5.02
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Ancho
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Diámetro externo
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros