ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU2209ET2C3

NU2209ET2C3

NTN NU2209ET2C3

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 23MM Width; Nylon Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NU2209ET2C3

Nº de pieza de BDI

1226627

PRECIO
$ 190.39 / CU
$ 259.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.518
EAN
4547359140910
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Nylon
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
NU2209ET2C3
Peso/LBS
1.32277
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 23MM Width; Nylon Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diámetro externo
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros