ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU29/560-M1-C3

NU3048-M1-C3

FAG NU3048-M1-C3

Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NU3048-M1-C3

Nº de pieza de BDI

1164443

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
34.0
EAN
4012801340106
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
74.80064
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diámetro externo
14.173 pulgadas | 360 milímetros
Ancho
3.622 pulgadas | 92 milímetros
Agujero
9.449 pulgadas | 240 milímetros