ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU-2217E

NU309E OBSOLETO 12/22 USAR 1227097

NTN NU309E OBSOLETO 12/22 USAR 1227097

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0NA Internal Clearance

No parte

NU309E-OBS

Nº de pieza de BDI

1227087

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.88
UNSPSC
31171547
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0NA
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID | Case Carburized Rings and Rollers
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
NU309E
Peso/LBS
1.93
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0NA Internal Clearance
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Ancho
0.984 pulgadas | 25 milímetros