ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU2326-E-XL-M1

A5206TS ; NU5206M/C3

TRITAN A5206TS ; NU5206M/C3

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 23.812MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

2101091321

Nº de pieza de BDI

22360167

PRECIO
$ 104.38 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.4
UNSPSC
31171547
EAN
0888569001658
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.tritanpt.com
Número del artículo del fabricante
NU5206M/C3 BL
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 23.812MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Ancho
0.937 pulgadas | 23.812 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros