ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU2252-E-TB-M1

A5209TS ; NU5209M/C3

TRITAN A5209TS ; NU5209M/C3

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 30.175MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

2101077044

Nº de pieza de BDI

22360173

PRECIO
$ 167.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.838
UNSPSC
31171547
EAN
0888569001689
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.tritanpt.com
Número del artículo del fabricante
NU5209M/C3 BL
Peso/LBS
1.74165
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 30.175MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Diámetro externo
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros