ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUP214-E-XL-M1-C3

NUP-2322E M

CONSOLIDATED BEARING NUP-2322E M

Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NUP-2322E M

Nº de pieza de BDI

207984

PRECIO
$ 8,948.71 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.1
UNSPSC
31171547
EAN
0644075073950
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NUP-2322E M
Peso/LBS
42.108
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Ancho
3.15 pulgadas | 80 milímetros