ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUP-417

NUP-417

CONSOLIDATED BEARING NUP-417

Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 52MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NUP-417

Nº de pieza de BDI

208171

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.86
EAN
0644075254519
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NUP-417
Peso/LBS
21.715
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 52MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
8.268 pulgadas | 210 milímetros
Agujero
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho
2.047 pulgadas | 52 milímetros