ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUP328-E-XL-M1

NUP240-E-M1A-C3

FAG NUP240-E-M1A-C3

Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 58MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NUP240-E-M1A-C3

Nº de pieza de BDI

1165282

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
28.3
EAN
4012801336864
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
4012801336864
Peso/LBS
62.39082
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 58MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diámetro externo
14.173 pulgadas | 360 milímetros
Ancho
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Agujero
7.874 pulgadas | 200 milímetros