ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUZ1960-M-A-S-QP51-C4

FAG NUZ1960-M-A-S-QP51-C4

Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 56MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

No parte

NUZ1960-M-A-S-QP51-C4

Nº de pieza de BDI

1165423

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
24.4
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C4-Extra Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
53.79273
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 56MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Agujero
11.811 pulgadas | 300 milímetros
Diámetro externo
16.535 pulgadas | 420 milímetros
Ancho
2.205 pulgadas | 56 milímetros