ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R507536B

FAG R507536B

Cylindrical Roller Bearing; 202MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 168MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

R507536B

Nº de pieza de BDI

1166049

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.6
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Quadruple Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
6 Rib Outer Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
65.47729
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 202MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 168MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Ancho
6.614 pulgadas | 168 milímetros
Agujero
7.953 pulgadas | 202 milímetros
Diámetro externo
10.236 pulgadas | 260 milímetros