ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MU7311L

WU61219V

NTN WU61219V

Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 151.23MM Outside Diameter; 32MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

WU61219V

Nº de pieza de BDI

1237982

PRECIO
$ 558.97 / CU
$ 762.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.884
UNSPSC
31171547
EAN
4547359246735
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
WU61219V
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 151.23MM Outside Diameter; 32MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Ancho
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Agujero
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Diámetro externo
5.954 pulgadas | 151.23 milímetros