ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

IRT4520

IR-1516

KOYO IR-1516

Needle Bearing Inner Ring; 15/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1.015" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

No parte

IR-1516

Nº de pieza de BDI

1087136

PRECIO
$ 24.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.038
UNSPSC
31171512
EAN
0605790199653
Elemento rodante
Not Applicable
Componente
Inner Ring Only
Cubierta
Not Applicable
Alineación automática
No
Retenedor
Not Applicable
Número de filas de rodillos
Not Applicable
Separable
No
Cerrado
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.25.40
Nombre
Inner Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
IR-1516
Peso/LBS
0.082
Descripción larga
Needle Bearing Inner Ring; 15/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1.015" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Ancho
1.015 pulgadas | 25.781 milímetros
Diámetro externo
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Agujero
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros