ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

IR-2824

IR-1812

KOYO IR-1812

Needle Bearing Inner Ring; 1-1/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 0.765" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

No parte

IR-1812

Nº de pieza de BDI

1087146

PRECIO
$ 29.12 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.048
UNSPSC
31171512
EAN
0605790216749
Elemento rodante
Not Applicable
Componente
Inner Ring Only
Cubierta
Not Applicable
Alineación automática
No
Retenedor
Not Applicable
Número de filas de rodillos
Not Applicable
Separable
No
Cerrado
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.25.40
Nombre
Inner Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
IR-1812
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Needle Bearing Inner Ring; 1-1/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 0.765" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Ancho
0.765 pulgadas | 19.431 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro externo
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros