ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M-11121

M-11121

KOYO M-11121

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 11/16" Bore; 7/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

No parte

M-11121

Nº de pieza de BDI

1087751

PRECIO
$ 11.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171512
EAN
0605790217678
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Cubierta
Open
Alineación automática
No
Retenedor
No
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
Drawn Cup Bearing | Full Complement
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly with Outer Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
M-11121
Peso/LBS
0.041
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 11/16" Bore; 7/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
Ancho
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros