ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SB 22211K W33 SS

SB 22211K W33 SS

MCGILL SB 22211K W33 SS

Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable

No parte

0311206000

Nº de pieza de BDI

344346

PRECIO
$ 446.90 / CU
$ 599.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.782
UNSPSC
31171510
EAN
0726166004187
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Adapter Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Steel
Cubierta
2 Seals
Número de filas de rodillos
Single Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
AHX311 (Specify bore)
Tuerca de extracción
KM12
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
311206000
Peso/LBS
1.9
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Agujero
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Número de pieza del adaptador
SNW11 H311 HA311 HE311 (Specify Bore) pulgadas | H311 (Specify bore) milímetros
Ancho
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros