ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NAX1725Z

NAX1725Z

IKO NAX1725Z

Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

NAX1725Z

Nº de pieza de BDI

516037

PRECIO
$ 97.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.055
UNSPSC
31171537
EAN
4549557045783
Elemento rodante
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.80.00.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Combination
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
NAX1725Z
Peso/LBS
0.123
Descripción larga
Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Altura
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Agujero 1
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Agujero 2
0.669 pulgadas | 17 milímetros