ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NAX1725Z

NAX2030Z

IKO NAX2030Z

Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

NAX2030Z

Nº de pieza de BDI

516038

PRECIO
$ 112.54 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.089
UNSPSC
31171537
EAN
4549557045806
Elemento rodante
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.80.00.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Combination
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
NAX2030Z
Peso/LBS
0.196
Descripción larga
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Agujero 1
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero 2
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro externo
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Altura
1.181 pulgadas | 30 milímetros