ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NTA-1018

NTA-1625

KOYO NTA-1625

Thrust Needle Roller Assembly; 1" Bore 1; 1" Bore 2; 1-9/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

No parte

NTA-1625

Nº de pieza de BDI

1407903

PRECIO
$ 4.19 / CU

CTD

INVENTARIO:
91
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.006
UNSPSC
31171500
EAN
0605790196874
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly Only
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.99.25.40
Nombre
Roller Assembly
String de palabra clave
Thrust Needle
URL del fabricante
https://jtekt-na.com
Número del artículo del fabricante
NTA-1625
Peso/LBS
0.013
Descripción larga
Thrust Needle Roller Assembly; 1" Bore 1; 1" Bore 2; 1-9/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Altura
0.078 pulgadas | 1.981 milímetros
Agujero 2
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros
Agujero 1
1 pulgadas | 25.4 milímetros