Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.4
Tornillo centro a centro milimetros
264.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Número de parte del inserto
BRG-UN2-307
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-UN2-307E UNI-II
Número interno del fabricante
048030
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Altura de la base al centro
3.75 pulgadas | 95 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.859pulgadas | 72.619milímetros
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Espacio máximo del perno
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Espacio mínimo del perno
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros