ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

YAS1 7/16 PT SGT

YAS1 7/16 PT SGT

TIMKEN YAS1 7/16 PT SGT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-5/32" Minimum Bolt Spacing; 6-3/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

No parte

YAS1 7/16 PT SGT

Nº de pieza de BDI

1375454

PRECIO
$ 264.90 / CU
$ 319.78 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.763
UNSPSC
31171511
EAN
0087796265769
Tornillo centro a centro pulgadas
5
Tornillo centro a centro milimetros
127
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Polymer
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
GY1107KRRB-TDCF
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | High Base | Shaft Guarding Technology
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
YAS1 7/16 PT SGT
Peso/LBS
1.676
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-5/32" Minimum Bolt Spacing; 6-3/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Espacio máximo del perno
6.094 pulgadas | 154.8 milímetros
Espacio mínimo del perno
4.156 pulgadas | 105.562 milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.88milímetros