ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UETPL207-23MZ20RFW

UETPL207-23MZ20RFW

AMI BEARINGS UETPL207-23MZ20RFW

Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE207-23MZ20 Insert Part; Thermoplastic Housing Material

No parte

UETPL207-23MZ20RFW

Nº de pieza de BDI

122115

PRECIO
$ 541.95 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.816
EAN
0808250461684
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Ball Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Concentric Collar
Chumacera tensora estandar
Not Specified
Número de parte del inserto
UE207-23MZ20
Material de la carcasa
Thermoplastic
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | Double Lip Contact Seal | White Housing | Kanigen Coated Insert | Accu-Lok Collar Locking
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Peso/LBS
1.8
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE207-23MZ20 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
Distancia de ranura a ranura
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Ancho de la ranura
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros