ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRSB-16

CRSB-16

KOYO CRSB-16

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRSB-16

Nº de pieza de BDI

1086266

PRECIO
$ 42.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.082
UNSPSC
31171530
EAN
0605790194511
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
7/16-20
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.161
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del espárrago
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros