ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RBC 1 5/8

RBC 1 5/8

RBC BEARINGS RBC 1 5/8

Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

RBC15/8

Nº de pieza de BDI

795023

PRECIO
$ 78.18 / CU
$ 151.01 / CU

CTD

Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.277
UNSPSC
31171530
EAN
0637400022105
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
5/8-18
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Center Thrust Ring | Contact Lip Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Número del artículo del fabricante
RBC15/8
Peso/LBS
0.61
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Ancho del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del espárrago
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros