ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

97223 ; 88662

97223 ; 88662

LOCTITE 97223 ; 88662

Dispenser Needle; Size 20 Guage | 1-1/4 IN L; For Dispenser

No parte

88662

Nº de pieza de BDI

20218884

PRECIO
$ 56.12 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.023
UNSPSC
27112900
EAN
0079340972230
Nombre del producto
Dispenser Needle
Descripción del producto
Dispenser Needle
Aplicación
Dispenser
Tamaño, si procede
20 Guage | 1-1/4 IN L
Otras características
Polyethylene Tapered Tip | Helical Threaded | UV Light Block Additive | Pink Color | 50 Per Pack
Categoría - BDI
Chemical Accessories
Fracción arancelaria
8424.90.90.80
Nombre
Needle
String de palabra clave
Dispenser
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Descripción larga
Dispenser Needle; Size 20 Guage | 1-1/4 IN L; For Dispenser