ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
NON-DET MOT OIL 40 1QT BOTTLE; L0808-054

NON-DET MOT OIL 40 1QT BOTTLE; L0808-054

NON-DET MOT OIL 40 1QT BOTTLE; L0808-054

LUBRIPLATE PRODUCTS NON-DET MOT OIL 40 1QT BOTTLE; L0808-054

Engine Oil; Petroleum Based Type; Motor; Bottle; Liquid; General | Air Compressor | Gear Case | Transmission; Amber; 1 Qt Container Size

No parte

L0808-054

Nº de pieza de BDI

18230078

PRECIO
$ 208.58 / Case

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LUBRIPLATE PRODUCTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.98
UNSPSC
15121501
EAN
0089215680801
Nombre del producto
Oil
Tipo de producto
Petroleum Based
Uso típico
Motor
Presentación
Bottle
Textura
Liquid
Grado SAE/ISO
SAE 40W
Aplicación
General | Air Compressor | Gear Case | Transmission
Descripción del fabricante
Non-Detergent Motor Oil
Color
Amber
Contenido más µ
1 Qt
Punto de inflamabilidad más µ
274 Deg C
Olor
Mineral Oil
Otras características
Extra Clean
Peso Neto
32 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Lubricants Oil
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
2710.19.30.20
Nombre
Oil
String de palabra clave
Engine
URL del fabricante
https://www.lubriplate.com
Número del artículo del fabricante
L0808-054
Peso/LBS
2.167
Descripción larga
Engine Oil; Petroleum Based Type; Motor; Bottle; Liquid; General | Air Compressor | Gear Case | Transmission; Amber; 1 Qt Container Size