ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

00736ES3ESA80LL

00736ES3ESA80LL

WEG 00736ES3ESA80LL

AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 80L Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 570.992MM Overall Length; 87.4% Efficiency Full Load

No parte

00736ES3ESA80LL

Nº de pieza de BDI

959777

PRECIO
$ 1,973.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
61.11
UNSPSC
26101115
EAN
7909322452500
Caballos de fuerza
7-1/2HP
Tamaño de la estructura
80L
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
80
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
87.4
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Definite Purpose | Saw Arbor | Standard Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
00736ES3ESA80LL
Peso/LBS
141
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 80L Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 570.992MM Overall Length; 87.4% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Base al centro del eje
3.15 pulgadas | 80 Millimeter
Longitud total
22.48 pulgadas | 570.992 milímetros