ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SSUPB16

SSUPB12

THOMSON SSUPB12

3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SSU-12-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

No parte

SSUPB12

Nº de pieza de BDI

854134

PRECIO
$ 181.59 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.28
UNSPSC
31171511
EAN
0662486109983
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Closed
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
SSU-12-WW
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
No.8 Bolt | Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Ball Linear Pillow Block
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SSUPB12
Peso/LBS
0.62
Descripción larga
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SSU-12-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.625pulgadas | 41.275milímetros
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
2.4 pulgadas | 61 milímetros
Altura de la base al centro
0.937 pulgadas | 23.8 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros