ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WHT5996-24IN-F

WHT5996-24IN-F

REXNORD WHT5996-24IN-F

Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.72" Plate Height

No parte

WHT5996-24IN-F

Nº de pieza de BDI

22582193

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
119.7
Modulo- Tamaño de banda
5996
Construcción básica
Perforated Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
18
Ancho de banda en milimetros
457.2
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
High Temperature
Material de la clavija
Polypropylene
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
2.25 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
1
Descripción larga
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.72" Plate Height
Paso
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Altura de la placa
0.72 pulgadas | 18.288 milímetros