ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20S724-R

20S624-R

MARTIN SPROCKET & GR 20S624-R

Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right

No parte

20S624-R

Nº de pieza de BDI

21552476

PRECIO
$ 3,844.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
185.97
UNSPSC
24101705
EAN
0697950274683
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Sectional
Paso
20
Longitud - pies
11.75
Sentido
Right
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
F00240
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Descripción larga
Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro del tornillo
20 pulgadas | 508 milímetros
Espesor del helicoidal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de acoplamiento
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del tubo
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros