ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

460J8 ; PJ1168-8

1310M28 ; PM3327-28

GATES 1310M28 ; PM3327-28

M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 131" Belt Pitch Length; 10-1/2" Belt Width; 28 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

917413128

Nº de pieza de BDI

15010676

PRECIO
$ 3,373.71 / CU
$ 4,469.85 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.4
UNSPSC
26111801
EAN
0072053756395
Serie de la correa
M
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/8 Inch
Número de bandas
28 Bands
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1310M28
Número interno del fabricante
9174-13128
Descripción larga
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 131" Belt Pitch Length; 10-1/2" Belt Width; 28 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
131 pulgadas | 3,327.4 milímetros
Ancho de la correa
10.5 pulgadas | 266.7 milímetros