ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

423L6 ; PL1075-6

480J6

BANDO 480J6

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 48" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

480J6

Nº de pieza de BDI

135060

PRECIO
$ 19.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.816
EAN
0649717375683
Serie de la correa
J
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/32 Inch
Número de bandas
6 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
480J6
Peso/LBS
1.8
Descripción larga
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 48" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Longitud del paso de la correa
48 pulgadas | 1219.2 milímetros