ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

280J106

PHG 14PM3124

SKF PHG 14PM3124

PM; Poly-V; 9.4MM Pitch; 3124MM Belt Pitch Length; 131.6MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

PHG 14PM3124

Nº de pieza de BDI

1291045

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.45
UNSPSC
26111801
EAN
7316574358090
Serie de la correa
PM
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
9.4 MM
Número de bandas
14 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Descripción larga
PM; Poly-V; 9.4MM Pitch; 3124MM Belt Pitch Length; 131.6MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
5.181 pulgadas | 131.6 milímetros
Longitud del paso de la correa
122.992 pulgadas | 3124 milímetros