ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9 X 210 PR

9 X 210 PR

GATES 9 X 210 PR

Round Belt; Endless Round; Solid; 9/16" Belt Diameter; 210" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polychloroprene Outer Material

No parte

88190007

Nº de pieza de BDI

20078398

PRECIO
$ 408.02 / CU
$ 540.62 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.35
UNSPSC
26111803
EAN
0770075331391
Estilo de la correa
Endless Round
Tipo de banda
Solid
Material extensible
Polyester
Material exterior
Polychloroprene
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Power Round
Categoría - BDI
Round Belt
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Round Endless
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
88190007
Peso/LBS
2.97
Descripción larga
Round Belt; Endless Round; Solid; 9/16" Belt Diameter; 210" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polychloroprene Outer Material
Diámetro de la banda
0.56 pulgadas | 14.224 milímetros
Longitud de la banda
210 pulgadas | 5334 milímetros