token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

100-S3M-264

100-S3M-1119

BANDO 100-S3M-1119

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1119MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

100-S3M-1119

Nº de pieza de BDI

137877

p65WarningMessage
PRECIO
$ 28.84 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
26111811
EAN
0649717155735
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
S3M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Super Torque
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bandousa.com
Número del artículo del fabricante
100-S3M-1119
Peso/LBS
0.039
Descripción larga
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1119MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
44.055 pulgadas | 1119 milímetros
Ancho de la correa
0.394 pulgadas | 10 milímetros