ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1040-8MGT-50

1040-8MGT-50

GATES 1040-8MGT-50

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

95790035

Nº de pieza de BDI

1089871

PRECIO
$ 145.86 / CU
$ 204.24 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.27
UNSPSC
26111811
EAN
0072053555301
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MGT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
1040-8MGT-50
Número interno del fabricante
9207-0035
Peso/LBS
0.94
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
40.945 pulgadas | 1040 milímetros
Ancho de la correa
1.969 pulgadas | 50 milímetros