token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

20T5/780

10T2.5-230UG

BANDO 10T2.5-230UG

Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 230MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

10T2.5-230UG

Nº de pieza de BDI

142318

p65WarningMessage
PRECIO
$ 17.07 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
26111811
EAN
0649717309985
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2.5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
T2.5
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bandousa.com
Número del artículo del fabricante
10T2.5-230UG
Peso/LBS
0.006
Descripción larga
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 230MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Longitud del paso de la correa
9.055 pulgadas | 230 milímetros
Ancho de la correa
0.394 pulgadas | 10 milímetros