ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1120-G8M-21-S

1120-G8M-21-S

CONTINENTAL 1120-G8M-21-S

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20250473

Nº de pieza de BDI

414789

PRECIO
$ 110.88 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.109
UNSPSC
26111811
EAN
0037256346590
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8GTR
Material extensible
Aramid
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Conti Synchroforce Supreme
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
8GTR-1120-21
Peso/LBS
1
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.827 pulgadas | 21 milímetros
Longitud del paso de la correa
44.094 pulgadas | 1120 milímetros