token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

94MXL6.4G

135-L-100

TB WOODS 135-L-100

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 13-1/2" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

135L100

Nº de pieza de BDI

987542

p65WarningMessage
PRECIO
$ 31.55 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.032
UNSPSC
26111811
EAN
0698672360630
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
L
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
135L100
Número interno del fabricante
135L100
Peso/LBS
0.07
Descripción larga
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 13-1/2" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
13.5 pulgadas | 342.9 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros