ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

180-3MGT-06

136-2MGT-04

GATES 136-2MGT-04

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 136MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

94000068

Nº de pieza de BDI

22281089

PRECIO
$ 4.18 / CU
$ 6.37 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.001
UNSPSC
26111811
EAN
0770075593621
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
2MGT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número interno del fabricante
9400-0068
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 136MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
5.354 pulgadas | 136 milímetros
Ancho de la correa
0.157 pulgadas | 4 milímetros