ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1520-8M-85

1360-8M-20

GATES 1360-8M-20

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1360MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

929350632

Nº de pieza de BDI

1093852

PRECIO
$ 74.10 / CU
$ 103.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.17
UNSPSC
26111811
EAN
0770075539407
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.161
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1360MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
53.543 pulgadas | 1360 milímetros
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros