token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

80XL025G

169MXL3.2G

BANDO 169MXL3.2G

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 13.52" Pitch Length; 1/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

169MXL3.2G

Nº de pieza de BDI

140681

p65WarningMessage
PRECIO
$ 2.86 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.001
UNSPSC
26111811
EAN
0649717086077
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2/25 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
MXL
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bandousa.com
Número del artículo del fabricante
169MXL3.2G
Peso/LBS
0.003
Descripción larga
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 13.52" Pitch Length; 1/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Longitud del paso de la correa
13.52 pulgadas | 343.408 milímetros