ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1800XXH500

1800XXH500

GATES 1800XXH500

Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 180" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

92575407

Nº de pieza de BDI

1097978

PRECIO
$ 2,113.89 / CU
$ 3,004.21 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.14
UNSPSC
26111811
EAN
0072053347760
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1-1/4 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
XXH
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Power Grip
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
1800XXH500
Número interno del fabricante
9257-5407
Peso/LBS
27.41
Descripción larga
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 180" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud del paso de la correa
180 pulgadas | 4572 milímetros