ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2590-14M-170K

1840-8M-440SL

TIMKEN 1840-8M-440SL

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1840MM Pitch Length; 440MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

1840-8M-440SL

Nº de pieza de BDI

235643

PRECIO
$ 1,240.26 / CU
$ 1,454.63 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.435
UNSPSC
26111811
EAN
0785201979262
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Sleeve
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
1840-8M-440SL
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1840MM Pitch Length; 440MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
72.441 pulgadas | 1840 milímetros
Ancho de la correa
17.323 pulgadas | 440 milímetros