ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

425-5MX-09

2240-8MX-62

B & B MANUFACTURING 2240-8MX-62

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

2240-8MX-62

Nº de pieza de BDI

22687916

PRECIO
$ 629.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.16
UNSPSC
26111802
EAN
0195057097773
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MX
Material extensible
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
2.55
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Longitud del paso de la correa
88.189 pulgadas | 2240 milímetros
Ancho de la correa
2.441 pulgadas | 62 milímetros